ハイロジック
床付け戸当り ゴム
オールアンカー取付の戸当り
材質
アルミニウム合金+黒ゴム
色
黒
本体長さ(mm)
45
本体径(mm)
30
寸法(mm)
付属アンカー:M10×60
アズワン品番
64-7746-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043963
26206
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください