曜日別特売

床付け戸当り

床付け戸当り - ハイロジック床付け戸当り - ハイロジック床付け戸当り - ハイロジック床付け戸当り - ハイロジック床付け戸当り - ハイロジック床付け戸当り - ハイロジック

オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)

材質亜鉛ダイカスト+黒ゴムサチライトクロム本体径(mm)30ゴム径(mm)45内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740439792621135付属アンカー:M10×60
2,070
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
740439882621252付属アンカー:M10×60
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
740439972621380付属アンカー:M10×60
6,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
7404400626214100付属アンカー:M12×60
7,590
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7404401526215120付属アンカー:M12×60
9,320
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
7404402426216150付属アンカー:M12×60
9,890
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする