曜日別特売

セグメントカバー マク助

セグメントカバー マク助 - 堺商事セグメントカバー マク助 - 堺商事

生地はポリオレフィン系で非常に耐久性の高い素材を使用しています。
本来は地下トンネルに使用されるコンクリート製の壁(セグメント)用として開発された商品です。
非常に耐久性・耐候性に優れており、国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)登録商品です。
耐久性・引張強度・引裂き強度が強く、難燃性も有していますので燃え広がりません。
強度に優れ、且つ透明ですので中の状況を一目で確認出来ます。
マジックテープもしくはファスナーでの開閉タイプを選ぶことが可能です。
5年程度は問題無くご使用出来ます。

用途機械や建築等の材料など屋外での保管用カバーとしてお使い頂けます。材質難燃UVクリア透明タイプAタイプ(1か所マジックテープ開閉 裾絞りロープ付)長さ(m)1.4幅(m)2.6高さ(m)1内容量1個
注意
※個人宅は配送不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044119S-002
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする