曜日別特売

アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)

アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。
そのため、さまざまな形状や部位において、一定の加工条件で加工が行えます。
適正化した複合R形状により、切削抵抗の変動を抑えます。
ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。
全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。
ご使用の機械仕様に合せてインサートを選択してください。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。

用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工適合インサート高送りインサート:WOMU140620ER-FB・WOMU140620ER-FC、高切込みインサート:WOMU140630ER-HC内容量1個
注意
※カッター径Φ50mmにてセンタースルーをご使用の場合、アーバ側接続端面にクーラントの供給口を持つアーバをご使用ください。アーバーへの取付については、「Φ50ボディ取付説明」をご確認ください。
※内径インチサイズ・カッター径Φ50mmで、MOLDINO製 アーバ「BT50-22.225-○○○-50」との組み合わせではセンタースルーをご使用いただけません。
※カッター径Φ50mm・4枚刃仕様では、ap=1mm以下でのご使用を推奨いたします。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願い致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
接続面の径(Φmm)
カッタ高さ(mm)
接続穴深さ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
接続口径(Φmm)
取付けボルト座径(mm)
エアー穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044225TD6N5050B-33504750198.4522.22511あり
61,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044234TD6N5050B-44504750198.4522.22511あり
75,240
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044243TD6N5063B-44636050198.4522.22517あり
78,210
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044259TD6N5063B-55636050198.4522.22517あり
85,820
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044268TD6N5080B-668076633212.7831.7526あり
105,160
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044277TD6N5100B-7710096633212.7831.7526あり
138,080
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044286TD6N5125B-66125100633815.91038.160なし
144,520
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044295TD6N5125B-88125100633815.91038.160なし
163,880
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルファ 高送りラジアスミル TD6N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする