曜日別特売

アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート

アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。
ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。
新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。
新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で~fz1.0まで対応。
全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。
用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。

用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工精度M級寸法W(Φmm)14コーナー数6内容量1箱(10個)
注意
※GXコーティング、JSコーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんので、ご注意ください。
※「WOMU140620ER-FB JP4120」は析出硬化系ステンレス鋼の加工にもご使用頂けます。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
タイプ
最大切込み量ap(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044383WOMU140620ER-FC JP4120JP4120チップ:6.36高送り汎用1.5
22,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
74044399WOMU140620ER-FC JM4160JM4160チップ:6.36高送り汎用1.5
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044408WOMU140620ER-FC JS4030JS4030チップ:6.36高送り汎用1.5
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
74044417WOMU140620ER-FC JS4060JS4060チップ:6.36高送り汎用1.5
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044426WOMU140620ER-FC GX2140GX2140チップ:6.36高送り汎用1.5
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044435WOMU140620ER-FB JP4120JP4120チップ:6.36高送り快削1.5
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044444WOMU140620ER-FB JM4160JM4160チップ:6.36高送り快削1.5
22,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
74044453WOMU140620ER-FB JS4030JS4030チップ:6.36高送り快削1.5
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044469WOMU140620ER-FB JS4060JS4060チップ:6.36高送り快削1.5
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044478WOMU140620ER-FB GX2140GX2140チップ:6.36高送り快削1.5
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044487WOMU140630ER-HC JP4120JP4120チップ:6.21高切込み3
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044496WOMU140630ER-HC JM4160JM4160チップ:6.21高切込み3
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044505WOMU140630ER-HC JS4030JS4030チップ:6.21高切込み3
22,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
74044514WOMU140630ER-HC JS4060JS4060チップ:6.21高切込み3
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
74044523WOMU140630ER-HC GX2140GX2140チップ:6.21高切込み3
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルファ 高送りラジアスミル TD6N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする