曜日別特売

循環ポンプ 流量調節付

循環ポンプ 流量調節付 - マリンテック

待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程
本体はオール樹脂製・重量300g!
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
DC24V用
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化!
呼び水が必要

付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル質量(g)300出力(W)30電流(A)0.3電圧(V)DC24ケーブル長(m)ポンプ本体:2口径(Φmm)20/25/32全揚程(m)3.5最大吐出量(L/min)58(可変流量式)長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く)流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044767M24-60CF DC24V用
オープン15,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする