マイクロ循環ポンプ 流量調節付

マイクロ循環ポンプ 流量調節付 - マリンテック
(1件のレビュー)

ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量表示LEDインジケーター付き
水中設置・陸上設置可能

適合ホース内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)寸法(mm)59.5×44.5×42口径(Φmm)8.5耐温度性(℃)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
出力(W)
最大吐出量(L/min)
最大吐出量(L/h)
電流(A)
電圧(V)
全揚程(m)
流量調整範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044855M100-7MC AC100V用フィルター・電源アダプター・DCケーブル(12V使用時)1074000.5(12V時)DC12/AC100-24044.0・4.6・5.5・7.0(4段階調節)
オープン
取扱い終了
代替品有
74044864M12-7MC DC12V用フィルター・DCケーブル1074000.5DC1244.0・4.6・5.5・7.0(4段階調節)
オープン
取扱い終了
代替品有
74044873M5-5MC USB電源フィルター・USBコネクター4.853001DC532.5・3.6・4.2・5.0(4段階調節)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74044855M100-7MC AC100V用62389979M100-7MCM100-7MC AC100V用 マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック 62389979マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240Vマリンテック1式
5,998
税込6,598
品番が変更になりました
74044864M12-7MC DC12V用62389970M12-7MCM12-7MC DC12V用 マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック 62389970マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12Vマリンテック1式
4,298
税込4,728
品番が変更になりました
74044873M5-5MC USB電源62389961M5-5MCM5-5MC USB電源 マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテック 62389961マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック1式
3,498
税込3,848
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 風呂の湯の循環
農・林・水産業

水量の調節が4段階あり、モバイルバッテリーでも動くので大変便利に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする