マイクロ循環ポンプ

マイクロ循環ポンプ マリンテック マイクロ循環ポンプ マリンテック
(2件のレビュー)

連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
水中設置・陸上設置可能
本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製

口径(Φmm)8.5 最大吐出量(L/min)4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
出力(W)
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M5-4MC USB電源 74044889
M5-4MC USB電源 74044889
74044889 M5-4MC USB電源 フィルター・USBコネクター 59.5×44.5×42 2.4 0.5 DC5
オープン
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
M12-4MC DC12V用 74044898
M12-4MC DC12V用 74044898
74044898 M12-4MC DC12V用 設置用ハンガー 55×41×34 4.2 0.35 DC12
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74044898
2025-08-25
用途:
井戸水の汲み上げ

連続稼動していますが、安定して運転できています。
水中ポンプとして使っていますが、水面下での運転が必須の割りにコードが短く、水面が安定しない浅井戸では一工夫が必要です。

対象商品:
74044898
2023-11-05
用途:
井戸水の汲み上げ

商品情報には9×12のホースが使えると書いてありますが、実際にはホースバンドをかませても使えません。製造元の公式ホームページや同梱されている取説にも内径9mmが使えるとは書いてありませんでした。先にホースの手配をしてしまっていたので後の祭りです。
モノタロウさん、ページの修正願います!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報を更新いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする