防水中間スイッチ

防水中間スイッチ - マリンテック

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです

用途中間スイッチ内径(Φmm)パッキング:3.5電圧(V)200まで長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32スイッチング電流(A)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74045004WSW-6AW 白色
オープン929
759
アウトレット
835(税込)
当日出荷
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする