曜日別特売

OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)

OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) - Advantech(アドバンテック)OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) - Advantech(アドバンテック)OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) - Advantech(アドバンテック)OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) - Advantech(アドバンテック)OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) - Advantech(アドバンテック)OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) - Advantech(アドバンテック)OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) - Advantech(アドバンテック)

ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。
ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO)
-------------------------------------------------------------------------------------
【使用場面】
■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。
■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能
■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携
■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携
※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有
■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP
■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック)
-------------------------------------------------------------------------------------

入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68411659ADAM-6315-A11個
122,400
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
68411668ADAM-6317-A11個
88,500
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
44793974ADAM-6350-A11台
オープン
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
68411677ADAM-6366-A11個
74,800
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
68411686ADAM-6360D-A11個
69,400
62,980
69,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
75090235ADAM-6350-A1台
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75090235ADAM-6350-A44793974ADAM-6350-A1ADAM-6350-A OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック) 44793974OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)Advantech(アドバンテック)1台
44,980
税込49,478
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする