曜日別特売

産業用BB-USBHUB4OEM 4ポートUSB2.0ハブOEMモジュール

産業用BB-USBHUB4OEM 4ポートUSB2.0ハブOEMモジュール - Advantech(アドバンテック)産業用BB-USBHUB4OEM 4ポートUSB2.0ハブOEMモジュール - Advantech(アドバンテック)

【BB-USBHUB4OEM】は、超小型・オープン・ベアボード設計の4ポートUSBハブモジュール。
バスパワー駆動で、動作温度:-40~+80℃。
小型・省スペースで、ケースが不要な組込みに最適。
静電気放電保護が高く、電気的に過酷な環境での使用に適している。
フルスピード(480Mbps) USB 2.0をサポート。

仕様【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×1、【ESD】8 kV 接触 15 kV気中、【ハイリテンション】1.54kg質量(g)22.7ポート数4消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135.6×51×18コネクタ(電源)USB B動作温度(℃)-40~+80供給電流(mA)100通信速度480/12/1.5Mbps入力電源(V)USBバスパワー(5V)USBタイプUSB2.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090269BB-USBHUB4OEM
オープン
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする