曜日別特売

USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】

USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 - Advantech(アドバンテック)USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 - Advantech(アドバンテック)USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 - Advantech(アドバンテック)USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 - Advantech(アドバンテック)USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 - Advantech(アドバンテック)USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 - Advantech(アドバンテック)USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 - Advantech(アドバンテック)USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 - Advantech(アドバンテック)

ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、
制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。
規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。
用途に応じた最適なモデルをご選定ください。
---------------------------------------------------------------------------------------------
USB 2.0 モデル
・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI
※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応
※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4)
※操作温度: -40 - 80 ℃
※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2)
---------------------------------------------------------------------------------------------
USB 3.0 モデル
・対応モデル:ULI-414HCL
※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート)
※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4)
※操作温度: 0 - 70 ℃
---------------------------------------------------------------------------------------------
USB 3.2 Gen 1 モデル
・通信速度:最大 5 Gbps
・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC
※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供
※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4)
---------------------------------------------------------------------------------------------
★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。

注意
※各商品共通:USBケーブルが付属され、電源装置は無し。
※BB-UH104(ULI-414LI):USBケーブルが付属無し。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
モデル
ポート数
ハウジング
USBタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090278BB-UH1041台ULI-414LI4ポートIP30 プラスチックシャーシUSB 2.0
オープン
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
75090305BB-UHR2041台ULI-414I4ポートIP30 メタルシャーシUSB 2.0
オープン
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
75090314BB-UHR2071台ULI-417I7ポートIP30 メタルシャーシUSB 2.0
オープン
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
75090323BB-UHR3041台ULI-414CI4ポートIP30 メタルシャーシUSB 2.0
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
75090339BB-UHR3071台ULI-417CI7ポートIP30 メタルシャーシUSB 2.0
オープン
64,980
71,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
75090366BB-USH204-B1台ULI-414H4ポート産業グレード・メタルシャーシUSB 3.2 Gen
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75090375BB-USH207-B1台ULI-417H7ポート産業グレード・メタルシャーシUSB 3.2 Gen
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
06563685ULI-417HC-A1個ULI-417HC7ポート産業グレード・メタルシャーシUSB 3.2 Gen 1
65,500
48,980
53,878(税込)
当日出荷
86764433USB-4630-BE1台ULI-414HCL4ポート鋼板(SGCC)USB3.0
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
75091127USB-4620-AE1台ULI-415C5ポート-USB2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75091136USB-4622-CE1台ULI-4155ポート-USB2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75091145USB-4630-AE1台-4ポートプラスチック(ABS+PC)USB3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75091127USB-4620-AE86764433USB-4630-BEUSB-4620-AE USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック) 86764433USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】Advantech(アドバンテック)1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75091136USB-4622-CE75090366BB-USH204-BUSB-4622-CE USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック) 75090366USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】Advantech(アドバンテック)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75091145USB-4630-AE86764433USB-4630-BEUSB-4630-AE USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック) 86764433USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】Advantech(アドバンテック)1台
49,980
税込54,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする