シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)

シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) - Advantech(アドバンテック)シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) - Advantech(アドバンテック)シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) - Advantech(アドバンテック)シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) - Advantech(アドバンテック)

EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。
仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。
中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。
====================================================================
・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載
・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供
・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応
・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵
・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁
・IP30 保護あり
・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供
-----------------------------------------------------------------------------
【接続】
・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能
・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能
・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能
====================================================================

ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度範囲(℃)
シリアルポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104035EKI-1511-A-40~751×RS-232/422/485
32,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
75090384EKI-1511X-B-10~601×RS-422/485
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75090384EKI-1511X-B15104035EKI-1511-AEKI-1511X-B シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 15104035シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)Advantech(アドバンテック)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする