(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】

(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 - Advantech(アドバンテック)(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 - Advantech(アドバンテック)(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 - Advantech(アドバンテック)(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 - Advantech(アドバンテック)(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 - Advantech(アドバンテック)

LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。
921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。
TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。
すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。
Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。
"I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。
5年保証

入力電源12~48 VDC内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ポート数
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
動作温度範囲(℃)
シリアルポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090393EKI-1521-CE-1ポート30×140×95-10~601×RS-232/422/485
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75090427EKI-1522-CE-2ポート30×140×95-10~602×RS-232/422/485
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55318945EKI-1524-CE-4ポート42×140×95-10~604×RS-232/422/485
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
75090463EKI-1524I-CE-4ポート42×140×95-40~804×RS-232/422/485
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75090409EKI-1521CI-DE絶縁対応1ポート30×140×95-40~801×RS-232/422/485
オープン
84,980
93,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
75090436EKI-1522CI-DE絶縁対応2ポート30×140×95-40~802×RS-232/422/485
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
75090418EKI-1521I-CE-1ポート30×140×95-40~801×RS-232/422/485
オープン
57,980
63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
75090445EKI-1522I-CE-2ポート30×140×95-40~802×RS-232/422/485
オープン
77,980
85,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする