光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】

光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 - Advantech(アドバンテック)光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 - Advantech(アドバンテック)光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 - Advantech(アドバンテック)光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 - Advantech(アドバンテック)光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 - Advantech(アドバンテック)光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 - Advantech(アドバンテック)

IMC-350Iシリーズは、最もコンパクトなメディアコンバータ(金属製筐体)。
産業グレードであり、広い温度(-20 ~ 75℃)範囲で動作可能。
光ファイバー技術により、10Mbps/100Mbpsのツイストペアネットワークセグメントを最大80kmまで延長可能。
リンク障害パススルー(LFPT)機能をサポート。
※この機能を有効にすると、各セグメントでリンク障害がデバイスに渡される。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
IEEE802.3af Power-over-Ethernet規格を含む複数の電源オプションにより、電源装置としても機能あり。
・マルチ電源オプションサポート: AC電源アダプター(10W)または PoE入力、DC入力
-------------------------------------------------------------------------------------------------

27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102450IMC-350I-M8-B1個2.11×4.57×8.51300
26,400
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
43102459IMC-350I-MM-B1個2.11×4.57×8.51300
29,500
28,980
31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
43102468IMC-350I-M8ST-B1個2.11×4.57×8.51300
26,400
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
43102477IMC-350I-MMST-B1個2.11×4.57×8.51300
26,400
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
43102486IMC-350I-SE-B1個2.11×4.57×8.51300
42,500
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
43102495IMC-350I-SL-B1個2.11×4.57×8.51300
46,400
45,980
50,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
43102511IMC-350I-SST-B1個2.11×4.57×8.51300
46,400
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
43102520IMC-350I-SSR-B1個2.11×4.57×8.51300
46,400
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
43102529IMC-350I-SFP-B1個2.11×4.57×8.51300
26,800
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
75090786IMC-350I-M8-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090795IMC-350I-M8-PS-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090804IMC-350I-M8ST-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090813IMC-350I-M8ST-PS-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090829IMC-350I-MM-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090838IMC-350I-MM-PS-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090847IMC-350I-MMST-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090856IMC-350I-MMST-PS-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090865IMC-350I-SE-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090874IMC-350I-SE-PS-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090908IMC-350I-SFP-PS-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090917IMC-350I-SL-PS-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090926IMC-350I-SSR-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090935IMC-350I-SSR-PS-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090944IMC-350I-SST-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090953IMC-350I-SST-PS-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090883IMC-350I-SEST-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
75090899IMC-350I-SEST-PS-A1台21.1×45.7×85.1317
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75090786IMC-350I-M8-A43102450IMC-350I-M8-BIMC-350I-M8-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102450光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090795IMC-350I-M8-PS-A43102450IMC-350I-M8-BIMC-350I-M8-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102450光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090804IMC-350I-M8ST-A43102468IMC-350I-M8ST-BIMC-350I-M8ST-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102468光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090813IMC-350I-M8ST-PS-A43102468IMC-350I-M8ST-BIMC-350I-M8ST-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102468光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090829IMC-350I-MM-A43102459IMC-350I-MM-BIMC-350I-MM-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102459光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090838IMC-350I-MM-PS-A43102459IMC-350I-MM-BIMC-350I-MM-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102459光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090847IMC-350I-MMST-A43102477IMC-350I-MMST-BIMC-350I-MMST-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102477光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090856IMC-350I-MMST-PS-A43102477IMC-350I-MMST-BIMC-350I-MMST-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102477光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090865IMC-350I-SE-A43102486IMC-350I-SE-BIMC-350I-SE-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102486光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090874IMC-350I-SE-PS-A43102486IMC-350I-SE-BIMC-350I-SE-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102486光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090908IMC-350I-SFP-PS-A43102529IMC-350I-SFP-BIMC-350I-SFP-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102529光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090917IMC-350I-SL-PS-A43102495IMC-350I-SL-BIMC-350I-SL-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102495光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090926IMC-350I-SSR-A43102520IMC-350I-SSR-BIMC-350I-SSR-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102520光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090935IMC-350I-SSR-PS-A43102520IMC-350I-SSR-BIMC-350I-SSR-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102520光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090944IMC-350I-SST-A43102511IMC-350I-SST-BIMC-350I-SST-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102511光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090953IMC-350I-SST-PS-A43102511IMC-350I-SST-BIMC-350I-SST-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102511光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする