4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154

4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154 - Advantech(アドバンテック)

PCIE-1154は、USB 3.0画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カードです。
産業用およびビジョンアプリケーション向けに設計されたPCIe x4接続の4ポート拡張カードであり、4ポート同時使用時も各ポート独立で最大5Gbpsの高速転送が可能です。
さらに、各ポート1500mAの給電能力を備え、USB産業用カメラや外部機器へ安定した電力を供給します。
================================================
【主な用途】
マシンビジョンシステム
工場自動化(FA)設備
医療用画像機器
高速データ転送が必要なUSB接続デバイス
================================================

ポート数4動作温度(℃)0~60長さ(mm)111.15高さ(mm)117ポートの種類USB 3.0 Type A内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44793965PCIE-1154-BE4
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
75091066PCIE-1154-AE4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75091066PCIE-1154-AE44793965PCIE-1154-BEPCIE-1154-AE 4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154 Advantech(アドバンテック) 447939654ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154Advantech(アドバンテック)1台
23,980
欠品中
税込26,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする