ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D

ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D - DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D - DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D - DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D - DIJET(ダイジェット工業)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30内容量1本
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74083364EZN2D0100S03144931.0
5,820
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
74083373EZN2D0110S031.154931.1
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083389EZN2D0120S031.254931.2
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083398EZN2D0130S031.364931.3
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083407EZN2D0140S031.464931.4
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083416EZN2D0150S031.564931.5
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083425EZN2D0160S031.674931.6
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083434EZN2D0170S031.774931.7
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083443EZN2D0180S031.884931.8
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083459EZN2D0190S031.984931.9
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083468EZN2D0200S03284932.0
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083477EZN2D0210S032.194932.1
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083486EZN2D0220S032.294932.2
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083495EZN2D0230S032.3104932.3
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083504EZN2D0240S032.4104932.4
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083513EZN2D0250S032.5104932.5
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083529EZN2D0260S032.6114932.6
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083538EZN2D0270S032.7114932.7
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083547EZN2D0280S032.8124932.8
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083556EZN2D0290S032.9124932.9
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083565EZN2D0300S043134943.0
5,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
74083574EZN2D0310S043.1154943.1
6,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
74083583EZN2D0320S043.2154943.2
6,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
74083599EZN2D0330S043.3154943.3
6,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
74083608EZN2D0340S043.4154943.4
6,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
74083617EZN2D0350S043.5154943.5
6,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
74083626EZN2D0360S043.6174943.6
6,540
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
74083635EZN2D0370S043.7174943.7
6,540
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
74083644EZN2D0380S043.8174943.8
6,540
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
74083653EZN2D0390S043.9174943.9
6,540
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
74083669EZN2D0400S044174944.0
6,540
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
74083678EZN2D0410S064.1196464.1
7,080
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
74083687EZN2D0420S064.2196464.2
7,080
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
74083696EZN2D0430S064.3196464.3
7,080
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
74083705EZN2D0440S064.4196464.4
7,080
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
74083714EZN2D0450S064.5196464.5
7,080
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
74083723EZN2D0460S064.6216464.6
7,550
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
74083739EZN2D0470S064.7216464.7
7,550
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
74083748EZN2D0480S064.8216464.8
7,550
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
74083757EZN2D0490S064.9216464.9
7,550
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
74083766EZN2D0500S065216465.0
7,550
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
74083775EZN2D0510S065.1236865.1
8,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74083784EZN2D0520S065.2236865.2
8,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74083793EZN2D0530S065.3236865.3
8,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74083809EZN2D0540S065.4236865.4
8,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74083818EZN2D0550S065.5236865.5
8,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74083827EZN2D0560S065.6256865.6
8,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74083836EZN2D0570S065.7256865.7
8,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74083845EZN2D0580S065.8256865.8
8,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
74083854EZN2D0590S065.9256865.9
8,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする