ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D

ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D - DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D - DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D - DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D - DIJET(ダイジェット工業)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
油穴付

用途穴あけ加工ねじれ角(°)30内容量1本
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法Lo(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74085306EZN3DCH0300S03156833.068.5
10,220
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
74085315EZN3DCH0310S04187143.171.6
10,880
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
74085324EZN3DCH0320S04187143.271.6
10,880
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
74085333EZN3DCH0330S04187143.371.6
10,880
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
74085349EZN3DCH0340S04187143.471.6
10,880
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
74085358EZN3DCH0350S04187143.571.6
10,880
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
74085367EZN3DCH0360S04207343.673.7
11,370
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
74085376EZN3DCH0370S04207343.773.7
11,370
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
74085385EZN3DCH0380S04207343.873.7
11,370
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
74085394EZN3DCH0390S04207343.973.7
11,370
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
74085403EZN3DCH0400S04207344.073.7
11,370
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
74085419EZN3DCH0410S05237854.178.7
12,240
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
74085428EZN3DCH0420S05237854.278.8
12,240
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
74085437EZN3DCH0430S05237854.378.8
12,240
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
74085446EZN3DCH0440S05237854.478.8
12,240
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
74085455EZN3DCH0450S05237854.578.8
12,240
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
74085464EZN3DCH0460S05258054.680.8
13,240
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
74085473EZN3DCH0470S05258054.780.9
13,240
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
74085489EZN3DCH0480S05258054.880.9
13,240
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
74085498EZN3DCH0490S05258054.980.9
13,240
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
74085507EZN3DCH0500S05258055.080.9
13,240
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
74085516EZN3DCH0510S06288265.182.9
14,150
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
74085525EZN3DCH0520S06288265.282.9
14,150
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
74085534EZN3DCH0530S06288265.383.0
14,150
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
74085543EZN3DCH0540S06288265.483.0
14,150
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
74085559EZN3DCH0550S06288265.583.0
14,150
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
74085568EZN3DCH0560S06308265.683.0
14,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74085577EZN3DCH0570S06308265.783.0
14,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74085586EZN3DCH0580S06308265.883.1
14,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74085595EZN3DCH0590S06308265.983.1
14,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74085604EZN3DCH0600S06308266.083.1
14,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74085613EZN3DCH0610S07338676.187.1
14,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74085629EZN3DCH0620S07338676.287.1
14,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74085638EZN3DCH0630S07338676.387.1
14,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74085647EZN3DCH0640S07338676.487.2
14,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74085656EZN3DCH0650S07338676.587.2
14,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74085665EZN3DCH0660S07358876.689.2
15,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74085674EZN3DCH0670S07358876.789.2
15,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74085683EZN3DCH0680S07358876.889.2
15,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74085699EZN3DCH0690S07358876.989.3
15,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74085708EZN3DCH0700S07358877.089.3
15,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74085717EZN3DCH0710S08389287.193.3
17,060
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
74085726EZN3DCH0720S08389287.293.3
17,060
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
74085735EZN3DCH0730S08389287.393.3
17,060
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
74085744EZN3DCH0740S08389287.493.3
17,060
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
74085753EZN3DCH0750S08389287.593.4
17,060
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
74085769EZN3DCH0760S08409487.695.4
18,030
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
74085778EZN3DCH0770S08409487.795.4
18,030
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
74085787EZN3DCH0780S08409487.895.4
18,030
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
74085796EZN3DCH0790S08409487.995.4
18,030
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする