曜日別特売

埋込用マグネットスイッチ

埋込用マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

埋込型のため美観を保ちながら扉を警戒できます。
扉の開閉を検出する、埋込型のマグネットスイッチです。
警戒したい扉と枠に埋込み、プレート表面の露出だけなので扉の警戒を意識させません。
アルミプレートは表面処理にアルマイト加工を施しており、耐腐食性に優れ、美しい仕上がりとなっています。
スイッチ部は端子式のため、配線接続が容易です。

付属品取付けネジ4本(Φ4×12)材質アルミプレート(アルマイト加工)質量(g)約50(スイッチ、マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内 : ドア、サッシ枠などの埋込取付開閉寿命(回)100万(定格負荷)接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作接点マグネット隔離時/接点 : 開、マグネット近接時/接点 : 閉セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087713MG-103TU
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする