曜日別特売

接点入力型送信機

接点入力型送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。
ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。
4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。
連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。

材質樹脂ホワイト質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約8年(1日100回送信・常温時)設置場所樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用接点入力方式1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約200以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1台
注意
※屋外で使用する場合、金属製でない屋外ボックスに設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087826TXF-116L-AN
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする