ポールアタッチメント

ポールアタッチメント - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

VHC-R800AH専用のポールアタッチメントです
配線BOX「VBO-01B」と組み合わせることで使用可能。
Φ40~140mmのポール径に取り付け可能。

付属品バンド×2個、カメラ取付ベース固定ネジ(M4×16)×4本適合機種VHC-R800AH、HC-R810AH、VHC-IR40AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH、NHC-IR21T、VHC-IR41VAH-A、NOC-IR21T、VHC-IR850AH材質ステンレス質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×183×34設置場所屋外・屋内取付可能ポール径(Φmm)40~140内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087896VBP-05B
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする