曜日別特売

非接触スイッチ

非接触スイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

スイッチに触れずに操作ができる!
ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!!
本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など
衛生面に配慮が必要な現場に最適です。
LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます
マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による
誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。
IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。
厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。

仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残質量(g)約100検出方式マイクロ波方式検出距離(mm)最大約500電源電圧(V)DC12~24±10%保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)消費電流(mA)100以下出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所)表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式内容量1台
注意
※静止体の連続検知はできません
※検知エリア内に動くものを置かないでください。誤作動の原因になります。
※本機を金属製の壁などに設置した場合、検知距離が短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087939DHS-1
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする