赤外線センサー

赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ!
特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼!
外乱光に強い (二重変調方式)
悪環境に強い (2段ハイパワービーム)
省エネ設計 (低消費電流化)
グリーン設計 (RoHS指令に対応)
虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計)
見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構)
視認性の向上 (ターゲットカラー)
ツーステップサウンドチェック方式採用
水平角度調整範囲の拡大およびロック機構
雷に強い (雷対策強化)

警報出力
接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式
接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約370、受光器:約400出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28(極性なし)保護等級防雨構造:IP55相当機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階)使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)設置場所屋外表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応距離余裕10倍内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
到達距離(m)
警戒距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087984PXB-20TE22以下(警戒時)、31以下(最大時)最大:20020以内
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74087993PXB-40TE24以下(警戒時)、33以下(最大時)最大:40040以内
41,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74088009PXB-60TE28以下(警戒時)、37以下(最大時)最大:60060以内
46,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする