ドア・窓センサー送信機
ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。
スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。
「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。
送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。
専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)
用途
施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。
仕様空中線:内蔵型
材質樹脂
色グレー
質量(g)約100(電池を含む)
スイッチ操作:入切スイッチ付き
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
設置場所非防水屋内専用
表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)10
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
内容量1台
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |