コンタクトコール受信機
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。
コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、
無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。
コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能)
電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台)
外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。
デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、
パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台)
1. 徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する)
2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存)
3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。
4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません)
徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知するとお知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。
コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。
チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
表示灯
1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯
2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯
3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)
4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯
5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)2.5
出力外部電源:DC12/約60mA
配線接続屋内(壁付け)
入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16
外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A
機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替
消費電流(mA)130
受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)
操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉
作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり
受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)
入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)
受信感度16通り受信感度切替
報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で
音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
内容量1台
2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯
3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)
4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯
5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |