直流電源ユニット

直流電源ユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

1個用スイッチボックスサイズの小型な直流電源ユニット
入力AC100V~200V・出力DC12V・800mAの小型直流電源ユニットです。
1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。
非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。

材質樹脂質量(g)約200消費電力(W)13以下配線接続端子式出力電圧(V)DC12±2%電源電圧(V)AC100~200±10%(50/60Hz)出力電流(mA)800使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)設置場所屋内表示灯動作時:緑LED点灯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088334DCU-1280
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする