曜日別特売

タッチレス水栓

タッチレス水栓 - KUKUNA

手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的
水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能

用途
用途に合わして選べる2つのセンサー
1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ
2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水
付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン幅(mm)34高さ(mm)52質量(g)105取付方式後付け奥行(mm)60電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh温度(℃)吐水:70適合場所キッチン/洗面所センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm使用地区一般地消費電力(mW)0.2以下稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間アズワン品番64-8901-52水圧0.05~0.8MPa検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100給電方式電池式防水IPX6水栓タイプその他内容量1個
注意
※蛇口の先端が泡沫水栓のものに取り付け可能。一部取り付けできない蛇口がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088833KKN-TW001
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする