大塚刷毛製造
トタン「竹」
トタン屋根などの塗装に最適な、耐久性に優れた平刷毛です。●広い平面の大量塗装に適したサイズで、軽量に設計されています。
用途
トタン屋根等の塗装に。
全長(mm)
約255.0
毛丈(mm)
60.0
玉厚(mm)
23.0
種類
刷毛
毛材
馬毛(振毛)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20003892
121202 0025
25
65
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
20003908
121202 0030
30
80
¥
2,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください