曜日別特売

Phillips66 キャンバスセーフティ

Phillips66 キャンバスセーフティ - ケイワークPhillips66 キャンバスセーフティ - ケイワークPhillips66 キャンバスセーフティ - ケイワークPhillips66 キャンバスセーフティ - ケイワーク
(1件のレビュー)

アッパーは撥水キャンバスを使用しています。
足を守るつま先は樹脂先芯を使用しています。
ダブルクッションの中敷きで疲れを軽減します。

甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)撥水キャンバス材質(底部)合成ゴム機能撥水、クッション性チェッカーブラック形状ローカット靴タイプスニーカー内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089323PS01-25025撥水、クッション性チェッカーブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
74089339PS01-25525.5撥水、クッション性チェッカーブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
74089348PS01-26026撥水、クッション性チェッカーブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
74089357PS01-26526.5撥水、クッション性チェッカーブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
74089366PS01-27027撥水、クッション性チェッカーブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
74089375PS01-28028撥水、クッション性チェッカーブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74089357
2025-07-26
用途: 通勤/普段の買い物など
建設業・工事業

デザインが良いので普段使いでも使いやすい。勿論、軽作業にもそのまま使えて履き替え要らずで便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする