曜日別特売

モノグリップカットR

モノグリップカットR - ケイワークモノグリップカットR - ケイワークモノグリップカットR - ケイワークモノグリップカットR - ケイワーク

袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色となっております。
最高度の対切創レベルと耐熱性です。
手の平部分が革重ね仕様で、ガラスを扱う作業にピッタリです。

内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089646CR01-MM248.1112513G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維,ナイロン、手の平部分:牛床皮杢グレー13EN388:2016規格4543耐切創、耐熱1
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
74089655CR01-LL258.511.52613G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維,ナイロン、手の平部分:牛床皮杢グレー13EN388:2016規格4543耐切創、耐熱1
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする