ハイビジョン液晶レグザ V34 SERIES

ハイビジョン液晶レグザ V34 SERIES - REGZA
(1件のレビュー)

豊富なネット動画をとことん楽しむプライベートスマート、高画質液晶レグザ
<充実したネット動画>
リモコンに「Prime Video」「Netflix」「YouTube(TM)」「ABEMA」「Hulu」「U-NEXT」などのネット動画ダイレクトボタンを配置しているので、お好みの動画配信サービスへすぐにアクセス。新エンジンが高速グラフィック処理をし、クイックレスポンスで見たい番組を選べます。
リモコンの「みるコレ」ボタンを押すと、豊富な動画配信サービスから、話題の映画、ドラマ、アニメなどはもちろん、人気の動画ランキングなどお気に入りのネット動画を楽しめます。
<レグザスマートリモコン>
ボタンの文字の大きさはもちろん、配置や色分けや傾斜角にもこだわり、使いやすさに配慮した設計で快適に操作できます。
<レグザエンジン Power Drive>
高画質4Kモデルを駆動できるパフォーマンスをもった新エンジンを採用し、クラスを越えた高画質を実現すると同時に、クイックレスポンスの快適操作を実現します。
<おすすめ録画リスト>
リモコンの「おまかせ録画」ダイレクトボタンを押すと、おまかせ録画で自動録画した番組や通常録画した番組が、おすすめの番組やジャンル、タレントごとにサムネイルで表示でき見たい番組を簡単に探すことができます。
<タイムシフトリンク>
レグザタイムシフトマシンまたはタイムシフトマシン対応レグザと接続し、リモコンの「タイムシフトリンク」ボタンを押すと、接続機器でタイムシフトマシン録画した番組を、ざんまいスマートアクセスや過去番組表などで選び、再生して楽しむことができます。本機のリモコン1つで、タイムシフトマシンの機能を快適に操作できます。
<瞬速ゲームモード>
家庭用テレビゲーム機に対応し、ゲームの魅力を存分に楽しむことができます。

発売年2020パネルハイビジョンチューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル×2バックライト直下型LEDバックライトスピーカーフルレンジ:2個端子HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(オーディオリターンチャンネル)、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):映像:1/音声:1[L・R]、HDMI®;アナログ音声入力端子:1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)、アナログ音声出力端子:1(ヘッドホン端子兼用)、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:2(録画専用1/汎用1)、ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力端子兼用)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ アンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
※ 本製品は、ご購入後に本体とスタンドの組み立て作業をしていただく必要があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画面サイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
画面寸法(mm)
画素数
質量(kg)
消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
省エネ基準達成率(%)
音声出力
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7408996940V3440V型905×553×178幅878×高さ485/対角10031920×10806.5(卓上スタンド含む)/6.4(本体のみ)定格動作時:70、リモコン待機時:0.4、機能動作時:1050300実用最大(JEITA):14W(7W+7W)単四形乾電池×2個、リモコン、B-CASカード(miniB-CASカード)、転倒防止バンド(転倒防止用バンド(1本)、転倒防止用ネジ(長1本)、転倒防止用ネジ(短1本))
オープン
取扱い終了
代替品有
7408997832V3432V型730×463×178幅698×高さ392/対角8001366×7684.5(卓上スタンド含む)/4.4(本体のみ)定格動作時:51、リモコン待機時:0.4、機能動作時:1041200実用最大(JEITA):12W(6W+6W)単四形乾電池×2個、リモコン、B-CASカード(miniB-CASカード)、転倒防止バンド(転倒防止用バンド(1本)、転倒防止用ネジ(長1本)、転倒防止用ネジ(短1本))
オープン
取扱い終了
代替品有
7408998724V3424V型553×357×143幅521×高さ293/対角5981366×7683.0(卓上スタンド含む)/2.9(本体のみ)定格動作時:46、リモコン待機時:0.4、機能動作時:1033200実用最大(JEITA):8W(4W+4W)単四形乾電池×2個、リモコン、B-CASカード(miniB-CASカード)、転倒防止バンド(転倒防止用バンド(1本)、転倒防止用ネジ(長1本)、転倒防止用ネジ(短1本))、変換ケーブル(ビデオ入力端子用)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7408996940V348133567040V35N40V34 ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335670ハイビジョン液晶テレビ V35NシリーズREGZA1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7408997832V348133567932V35N32V34 ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335679ハイビジョン液晶テレビ V35NシリーズREGZA1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7408998724V348133568824V35N24V34 ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 81335688ハイビジョン液晶テレビ V35NシリーズREGZA1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74089969
2024-03-18
用途: 会議用として使用
三菱自動車ロジテクノ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

画像がとても鮮明で、長時間見ていても疲れないと感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする