マルチプリンター AD-8127

マルチプリンター AD-8127 - A&D

ドットマトリクス印字により、印字内容が鮮明で見やすく、また記録の長期保存も可能。
小型・軽量(外形寸法:幅174×奥行141×高さ87mm、約500g)のため、設置場所を選ばず、また、持ち運びも容易。
RS-232C入力。
テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。
便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。
クリーンルーム内での印字用に、無塵紙(別売品:AX-PP173-S)もご用意。

用途GX-M・GF-M・GX-AWP・GF-AWPシリーズにマルチプリンタAD-8127を接続する為に、AD-8127と接続に必要な部品がセットになった製品です。印字方式インパクト式ドットマトリクス文字サイズ(mm)7×9ドット、約1.6(W)×3.2(H)印字速度約1.6行/秒印字文字24文字/行電源ACアダプタ:TB-135、入力:AC100V +10%、-15% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87質量(g)約500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※AD-8127は防水仕様ではありません。
※天びん本体以外の、接続に必要な別売品とケーブルが含まれています。
※本セットは、RS-232C接続になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ケーブル
付属品
セット名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090653AD8127-GX-MAX-KO2737-500JA(D-Sub9P用天びん側防水) ※非防水ケーブルAX-KO2741-100(D-Sub9P用)も付属します。使用は可能ですが、GX-Mインタフェースが防塵・防水仕様(IP65)にはなりません。インクリボン(1個・黒)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、防水用RS-232Cケーブル、非防水RS-232Cケーブル(D-Sub9P用、D-Sub25P用)、GX-Mシリーズ用防水用接続ケーブル(AX-KO2737-500JA)標準付属GX-Mシリーズ接続用部品セット
85,000
取扱い終了
返品不可
74090669AD8127-GF-MAX-KO2737-500JA(D-Sub9P用天びん側防水) ※非防水ケーブルAX-KO2741-100(D-Sub9P用)も付属します。使用は可能ですが、GF-Mインタフェースが防塵・防水仕様(IP65)にはなりません。インクリボン(1個・黒)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、防水用RS-232Cケーブル、非防水RS-232Cケーブル(D-Sub9P用、D-Sub25P用)、GF-Mシリーズ用防水用接続ケーブル(AX-KO2737-500JA)標準付属GF-Mシリーズ接続用部品セット
85,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする