サッと拭くだけ トイレマット

サッと拭くだけ トイレマット - ワイズ
(3件のレビュー)

水を弾く素材でお掃除がカンタン。
表面は水を弾き、汚れが浸み込まない。
尿はねもサッと拭くだけ。
いつでも衛生的に使用できる。
奥行90cmのロングタイプで奥までカバー。
床面の汚れやキズつきを防止。
裏面にはズレにくい素材を使用。
下からの冷えも防ぐ。

材質表面/PET、本体/ポリエチレン質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×900×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74091299TZ-001
オープン
699
769(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 来客用トイレに使用

ビニール感がありすぎて少しギラギラしてみえるのが気になる

対象商品 : 74091299
2024-02-20
用途: トイレ用マット
鉱業

弊社のトイレの床が木質であり、汚れ防止用としてトイレ用マット敷いています。

対象商品 : 74091299
2022-02-03
用途: トイレ
MALibu飲食業

大きさは満足でしたが、もう少しクッション度があると良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする