Richell(リッチェル)
アライス 腰かけ
水はけがよくお手入れが簡単な腰かけ。
4本脚なので湿気がこもりません。
抗菌成分(銀イオン)配合。
日本製。
材質
本体/ポリプロピレン、ゴム脚/ポリエチレン
質量(kg)
1.7
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×38×40
座面高(cm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74091423
130124
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください