曜日別特売

スプラッシュワイパー

スプラッシュワイパー - KTC

水も石けんも不要!サッとふくだけで頑固な汚れを除去!
油、グリス、汚泥、シリコンコーキング材、塗料等、手洗いでは落ちにくい汚れを簡単除去。
研磨剤不使用で肌を傷つけません。
天然成分配合で汚れを除去。
手肌にも環境にも優しい。
多層不織布使用により丈夫でたっぷり汚れを吸収でき経済的。

用途手肌についた汚れを除去する洗浄シート。寸法(mm)200×200質量(kg)1.2ホワイト区分新品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×114×68香りレモンのさわやかな香りアズワン品番65-2490-42内容量1箱(100枚)
注意
※開封後4ヶ月以内のご使用をお勧めします。
※コーティング、車のボディなどに使用するとコーティングがはがれる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74091773YCW-100
4,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする