MIZAR(ミザールテック)
天体望遠鏡
月や惑星、星座の星々など無限の天体を楽しめる、天体望遠鏡シリーズ。
ピンクとブルーの2色から選べるキュートなコンパクト望遠鏡です。見やすい倍率で、天体観測も地上観察もこれ一台で楽しめます。
付属品
天頂ミラー、3倍バローレンズ、1.5倍地上観察アダプター、卓上アルミ三脚
対物レンズ
アクロマート
対物レンズ有効径(mm)
50
焦点距離(mm)
360
接眼レンズ(倍)
H25(14)、H8(45)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74092123
AR-50PK
ピンク
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092139
AR-50BL
ブルー
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください