新タック化成
輸送パック
幅(mm)
120
全長(mm)
235
色
ブルー
本体寸法(mm)
225
本体長さW(内寸)(mm)
211
内寸幅(mm)
106
ベロ部分(mm)
10
内容量
1ケース(100枚×20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74093496
S-5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください