付属品マルチボルト蓄電池×3、急速充電器、ケース、チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) コンクリート20使用電池マルチボルト蓄電池電池BSL36A18×3個バッテリー電圧(V)36充電器形名UC18YDL2打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0~13000、高速0~18200(気温20℃満充電時)回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(気温20℃満充電時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時)1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個内容量1台