※本体画像

DV3620DA(2XP) 36Vコードレス振動ドリル特別品 電池3個つき仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 74096418 DV3620DA(2XP) 36Vコードレス振動ドリル特別品 電池3個つき仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 74096418 DV3620DA(2XP) 36Vコードレス振動ドリル特別品 電池3個つき仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 74096418 DV3620DA(2XP) 36Vコードレス振動ドリル特別品 電池3個つき仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 74096418

36Vコードレス振動ドリル特別品 電池3個つき仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74096418 品番DV3620DA(2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品マルチボルト蓄電池×3、急速充電器、ケース、チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし) 穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工40 穴あけ能力(mm) コンクリート20 使用電池マルチボルト蓄電池 電池BSL36A18×3個 バッテリー電圧(V)36 充電器形名UC18YDL2 打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0〜13000、高速0〜18200(気温20℃満充電時) 回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0〜1000、高速0〜1400(気温20℃満充電時) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時) 1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする