18Vコードレスピン釘打機特別品 電池2個つき仕様

18Vコードレスピン釘打機特別品 電池2個つき仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器(冷却機能付)、ノーズキャップ(平打ち用、溝打ち用)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、電池カバー質量(kg)2.2(蓄電池装着時)線径(Φmm)釘:0.6使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35電池BSL36A18×2個蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)本体寸法(全長×高さ)(mm)262×227蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用釘(装てん数)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74096759NP18DSAL(LXPK)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする