18Vコードレスピン釘打機特別品 電池2個つき仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74096759 品番NP18DSAL(LXPK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器(冷却機能付)、ノーズキャップ(平打ち用、溝打ち用)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、電池カバー 質量(kg)2.2(蓄電池装着時) 線径(Φmm)釘:0.6 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35 電池BSL36A18×2個 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 本体寸法(全長×高さ)(mm)262×227 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 使用釘(装てん数)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする