曜日別特売

保護材付ポリブデン管

保護材付ポリブデン管 - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管 - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

保温材付のポリブテン管です。

用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリブデン最高使用圧力(MPa)1(30℃時)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~90肉厚(mm)5(保護材)JIS規格K6792内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74098798PB-10X60M-5B60139.81(30℃時)5~908.4
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098807PB-10X60M-5R60139.81(30℃時)5~908.4
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098816PB-13X60M-5B601712.81(30℃時)5~909
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098825PB-13X60M-5R601712.81(30℃時)5~909
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098834PB-16X40M-5B402216.81(30℃時)5~906.4
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098843PB-16X40M-5R402216.81(30℃時)5~906.4
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする