曜日別特売

ベルトスリング 3等級

ベルトスリング 3等級 - エバープラウドベルトスリング 3等級 - エバープラウドベルトスリング 3等級 - エバープラウドベルトスリング 3等級 - エバープラウドベルトスリング 3等級 - エバープラウドベルトスリング 3等級 - エバープラウドベルトスリング 3等級 - エバープラウドベルトスリング 3等級 - エバープラウド
(1件のレビュー)

吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。

内容量1本
注意
※上記各最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないでください。
※切り傷や引っかけ傷により赤糸が見えたら交換してください。また、著しい毛羽立ちが発生した時は交換してください。
※縫製のほつれが見えたら使用しないでください。
全29種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
幅(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74100785EGS2515スリングフック251.525
1,5201,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
74100803EGS2525スリングフック252.525
2,0301,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
74100837EGS2550スリングフック25525
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
5日以内出荷
返品不可
74100846EGS2560スリングフック25625
3,7903,198
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り7点です
74100855EGS3510スリングフック35135
1,7701,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
74100864EGS3515スリングフック351.535
2,1302,098
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
74100889EGS3525スリングフック352.535
2,8402,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74100898EGS3530スリングフック35335
3,1902,898
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り4点です
74100907EGS3540スリングフック35435
3,9003,898
3,098
アウトレット
3,408(税込)
当日出荷
残り6点です
74100916EGS3550スリングフック35535
4,6004,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
74100934EGS5010スリングフック50150
2,5302,498
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り6点です
74100943EGS5015スリングフック501.550
3,0402,998
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り11点です
74100959EGS5020スリングフック50250
3,5403,500
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
74100968EGS5030スリングフック50350
4,5503,500
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
74100977EGS5040スリングフック50450
5,5605,498
4,398
アウトレット
4,838(税込)
当日出荷
残り5点です
74100995EGS5060スリングフック50650
7,5806,898
5,498
アウトレット
6,048(税込)
当日出荷
残り8点です
74101004EGS7520スリングフック75275
5,3103,798
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り15点です
74101013EGS7525スリングフック752.575
6,0704,898
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り18点です
74101029EGS7530スリングフック75375
6,8304,998
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り20点です
74101038EGS7540スリングフック75475
8,3406,798
3,098
アウトレット
3,408(税込)
当日出荷
残り17点です
74101056EGS7560スリングフック75675
11,37010,980
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
残り11点です
74100776EGS2510----25
1,270
取扱い終了
74100794EGS2520スリングフック25225
1,770
取扱い終了
74100819EGS2530スリングフック25325
2,280
取扱い終了
74100828EGS2540スリングフック25425
2,780
取扱い終了
74100873EGS3520スリングフック35235
2,490
取扱い終了
74100925EGS3560スリングフック35635
5,310
取扱い終了
74100986EGS5050----50
6,570
取扱い終了
代引不可
74101047EGS7550スリングフック75575
9,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 手動のエンジンクレーンにて使用

しっかりした造りで安心感があり引き上げても何の不安もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする