曜日別特売

天吊り金具

天吊り金具 - HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具 - HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具 - HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具 - HAMILeX(ハミレックス)

スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル
前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定
フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能)
背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付
スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属
パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)

適合サイズ~60V型総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)内容量1個
関連資料:(0.26MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※スラブの剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。
※スラブへの取付用ネジは同梱されていません。
※スラブへの取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
上下調整
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74102553TH-B76L約950mmピッチ 9段階
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102569TH-B76S約850mmピッチ 4段階
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする