- 質量(kg)
- 約8
- 上下調整
- 50mmピッチ 4段階
- 付属品
- ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
- 仕様
- スラブ面からテレビ画面センターまで、550/600/650/700mmの上下調節可能、化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大320mmまで対応
- 取付ピッチ
- 200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm
- 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 240×240
- 適合サイズ
- ~60V型
- 角度調整範囲
- 前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
- 総耐荷重(kg)
- 50(取付ディスプレイ:45以下)