機器収納ボックス

機器収納ボックス - HAMILeX(ハミレックス)機器収納ボックス - HAMILeX(ハミレックス)機器収納ボックス - HAMILeX(ハミレックス)機器収納ボックス - HAMILeX(ハミレックス)

扉部分にシリンダー錠付(盗難防止)
大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能
PH-823B/825B/827B/829Bの脚部に固定可能
背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)。PH-820シリーズ本体の配線穴にダイレクトに配線可能

付属品棚板1枚質量(kg)約21.5耐荷重(kg)総耐荷重:約40、天板:30以下、棚板:20以下、底板:40以下有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×380外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×492×450内容量1個
関連資料:(0.37MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PH-821B/PH-821Sは非対応
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74102709PHP-B8200Lブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
使用例74102824PHP-S8200Lシルバー
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする