盤用マルチキー

盤用マルチキー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

200番、No.500※、No.030※、に対応。※タキゲン製
7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵・500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。
コンパクトで携帯に便利。
吊り下げ用リング付。
現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。
(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲン A-121-H型・タキゲン 0061型
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。

材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74102395BMK-7
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

盤用マルチキー
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74102395
2023-12-26
用途: 現地作業
合同会社シナプスエンジニアリング製造業

とても良いです
使いやすい
見た目もかっこいいので、おすすめしたい

対象商品 : 74102395
2023-03-30
用途: 分電盤などの点検作業

点検時、200番の鍵は電気屋さんは持ってますが、ちょっと特殊なハンドルになると車に取りに行くなど手間が掛かっていました。
ひとまとめになっていて、見た目も良いので汗で錆びてきたBMK-5からリプレース。
使うカギは半分ぐらいしかないが、いつか使うかもしれん、とポケットに忍ばせてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする