曜日別特売

2WAY LEDヘッドランプ

2WAY LEDヘッドランプ - Hapyson

選べる二つの光源で集光タイプと散光タイプを使い分けられ、シーンにあった光で使用でき便利。
便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。

付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め寸法(mm)約75×65×60質量(g)約120タイプ集散光型連続使用時間(時間)約4使用電池単4×3(電池別売り)明るさ(Lx)2000電源タイプ電池式明るさ(Lm)45防水性防滴型電球の種類LED調光の可否あり(3段階)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74103296YF-243B
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする