曜日別特売

LEDチェストライト ミドル

LEDチェストライト ミドル - HapysonLEDチェストライト ミドル - HapysonLEDチェストライト ミドル - HapysonLEDチェストライト ミドル - Hapyson

軽くてシンプルな高性能チェストライト。
虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。
前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。
わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。

用途釣りやアウトドアレジャーに最適付属品USBケーブル×1質量(g)本体約62、ストラップ約13使用温度範囲(℃)-10~40光源白色チップLED電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時)使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55充電時間(時間)約7(20℃時)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30ストラップ長さ(cm)約75防水性IPX5(防噴流型)電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74103305YF-202-W
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
74103314YF-202-K
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする