曜日別特売
YF-202-W LEDチェストライト ミドル Hapyson(ハピソン) 74103305

 

YF-202-W LEDチェストライト ミドル Hapyson(ハピソン) 74103305
YF-202-W LEDチェストライト ミドル Hapyson(ハピソン) 74103305

LEDチェストライト ミドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
74103305
品番
YF-202-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

軽くてシンプルな高性能チェストライト。
虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。
前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。
わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。

用途
釣りやアウトドアレジャーに最適
付属品
USBケーブル×1
質量(g)
本体約62、ストラップ約13
使用温度範囲(℃)
-10~40
光源
白色チップLED
電池寿命(時間)
強点灯約3、弱点灯約15(20℃時)
使用電池
リチウムイオンポリマー電池1000mAh
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×40×55
充電時間(時間)
約7(20℃時)
バッテリー容量(mAh)
1000
光束(Lm)
ブースト約300、強約150、弱約30
ストラップ長さ(cm)
約75
防水性
IPX5(防噴流型)
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする